品番 : EA724RD-1
品名 : 100x 75mm マグネットピック(ライト・ミラー付/フレキシブル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
暗くて見えない機械機器の背面、自動車のシャーシ周りの点検等に | |||
電源 | 単3電池×2本(別売) | ||
---|---|---|---|
LEDライト付マグネットピックアップ・点検ミラー(付け替え式) | |||
ステンレス製鏡面反射板 | |||
吸着能力 | 約900g | 全長 | 580mm(ミラー未装着) |
マグネット先端径 | 16mm | 倍率 | 等倍 |
ミラーサイズ | 100×75mm | 材質 | グリップ部:アルミ フレキシブルシャフト部:スプリングスチール(バネ鋼) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,430 円(税抜)/ 7,073 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/03 08:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0357ページ |
代替品
|
拡大