詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724YC-12

品名 : φ200mm 平面ミラー(樹脂製/曇り止付)

仕様

鏡サイズ φ173mm 枠サイズ φ200×45mm
重量 140g 壁面取付方法 吸盤
材質 鏡:耐衝撃性スチロール樹脂(PETフィルム)
本体:耐衝撃性スチロール樹脂
吸盤:塩化ビニル樹脂
ガラスを使わない鏡なので、災害時も割れず、安心・安全です。
鏡の表面に「くもらないフィルムラミネート」を加工したタイプ
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/18 04:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2359ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top