詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724YG-21

品名 : 179x297mm 三面ミラー(ハンドルミラー付)

仕様

鏡サイズ 上面:179×196mm
中面:179×297mm
下面:179×90mm
手鏡:145×145mm
枠サイズ 使用時:190×420×450mm
収納時:190×329×37mm
手鏡:157×256×8mm
材質 ABS樹脂、ガラス鏡 重量 1440g
手鏡付の縦型三面鏡です。
上の鏡の角度を調節して下の鏡に映せば頭頂部が映し出されます。
追加説明
カタログ価格

6,500 (税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/07/26 12:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2360ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top