詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724YG-96

品名 : 180x232mm スタンドミラー(LED/USB・単3兼用

縦置き横置き使用可能

仕様

鏡サイズ 155×205mm 枠サイズ 180×50×232mm
電源 単3×4本(別売)、USB電源 材質 ABS樹脂、ガラス鏡
LEDライト付、縦・横置きが可能なミラーです。
タッチセンサーON/OFF
無段階調節
180°回転可能
オートパワーオフ機能付(30分自動消灯)
追加説明
カタログ価格

3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/21 03:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2360ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top