詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724YH-5

品名 : 170x220mm くもり止めミラー(樹脂製/マグネット付)

仕様

メーカー アスベル(ASVEL) 商品名 ラックス
サイズ(mm) 170×220 厚み(mm) 6
重量 208g 材質 本体:メタクリル樹脂、ポリスチレン、ラバーマグネット
くもり止めフィルム:PET
ヘラ:ポリエチレン
形状 長方形
平面
室内用
ラバーマグネット使用
壁面を傷つけず取付け、位置変更が簡単にできます。
くもり止めフィルム付き
追加説明
カタログ価格

1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/11 20:46現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2359ページ
ウェブカタログ画像
  • ※画像はくもり止めフィルムを貼り付けたイメージです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top