品番 : EA724ZE-2A
品名 : 135x 80mm 防犯ミラー(粘着付)
仕様
| メーカー | ノムラテック | 型番 | N-1133 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 135×80×3.0 | 見える範囲 | 上下約130°、 左右約160° |
| 材質 | アクリル、アルミ真空蒸着メッキ | ||
| 平面 | |||
| 屋内専用 | |||
| 店舗での来客の確認。 駐車場出入口・エレベータでの防犯・安全確認。 |
|||
| 裏面両面テープ付 | |||
| 振り向かずに安全確認ができます。 | |||
| 薄型の広角ミラーなので邪魔にならず色々なシーンでご使用できます。 | |||
| ※直射日光のあたる場所、火気付近、40度以上の高温になる場所での使用はできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2358ページ | ||||
