詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZK-29A

品名 : φ440mm 凸面ミラー(アクリル製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
使いやすさでロングセラー、見たいところを重点的に!

仕様

メーカー コミー(Komy) 型番 MF44TC
設置可能場所 平板(H鋼)など
(クランプ範囲0~40mm)
サイズ φ440mm
曲面 600R 材質 鏡面:アクリル(2mm)、
フレキシブルアーム:スチール、
クランプ:スチール
アーム長 250mm 重量 1.0kg
取付方法 クランプ金具
はさみ込みタイプ
クランプ金具付
角度調整が自在に行えます。
屋内専用
使いやすさでロングセラー、見たいところを重点的に!
追加説明
カタログ価格

22,000 (税抜)/ 24,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 21:22現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA724ZK-22A
  • 品番

    EA724ZK-22A

  • コメント

    壁面取付金具付

バリエーション一覧
EA724ZK-21A φ280mm 凸面ミラー(アクリル製)
EA724ZK-22A φ440mm 凸面ミラー(アクリル製)
EA724ZK-23A φ600mm 凸面ミラー(アクリル製)
EA724ZK-28A φ280mm 凸面ミラー(アクリル製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top