品番 : EA724ZS-17
品名 : 150x180mm 凸面ミラー(角型・ガラス/マグネット式)
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | SE-15B |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 150×180 | 曲面 | 600R |
| 重量(g) | 280 | 材質 | 鏡面:ガラス(鏡面飛散防止加工) フレーム:樹脂 取付金具:鉄(ユニクロメッキ) |
| 設置場所 | 壁面、天井 | 付属品 | 取付金具 |
| 仕様 | 凸面 | ||
| マグネットタイプだから穴あけ不要(場合により、直接ビス止めもできます) | |||
| 角度調整が自在で軽量。 | |||
| 鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 15:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2357ページ | ||||
