品番 : EA724ZS-5
品名 : 150x180mm 凸面ミラー(角型・クリップ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 信栄物産 | 型番 | SE-10B |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 150×180 | 曲面 | 600R |
| 重量(g) | 590 | 鏡面材質 | ガラス |
| 取付可能サイズ | パイプ:φ20~60mm 板厚:10~60mm |
フレキシブルシャフトサイズ | φ15.9×200mm |
| 仕様 | 凸面 | ||
| 角度調整可能 | |||
| クリップ式取付金具付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 06:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA724ZS-150 : ミラー用スタンド台 |

