詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZW-21

品名 : φ100mm 平面ミラー(アクリル製)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 AH-10
サイズ(mm) φ100 厚み(mm) 2
重量 22g 材質 鏡面:アクリル
設置場所 室寧専用(壁面用) 仕様 平面
アクリル製平面鏡です。
軽量で割れにくいので、安全性が高い。
加工が容易です。
※両面テープは付属していません。
追加説明
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/29 22:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2359ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top