詳細表示

このページのURL:

品番 : EA724ZX-1

品名 : φ147mm アンダーミラー(自動車フロント用)

仕様

メーカー 信栄物産 型番 F-15K
サイズ(mm) φ147 曲面 120R
重量(g) 250 材質 鏡材質:ガラス
フレーム:樹脂
取付金具:鉄(焼付塗装)
設置場所 車のフロントミラーに取付けます。 取付可能径 15~19mm
仕様 凸面
穴あけが不要です。
アングルタイプ(コの字形)のサイド補助ミラーとしても最適です。
※ドアミラータイプには取り付けできません。
追加説明
カタログ価格

2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/11 15:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2357ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top