詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725A-1

品名 : 0-10mm シクネスゲージ(ダイアル付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定子 φ6.35mm 測定範囲 0~10mm
最小目盛 0.1mm ゲージ径 40mm
サイズ 49(W)×80(H)mm
追加説明
カタログ価格

2,460 (税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/25 22:25現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA725A-21
  • 品番

    EA725A-21

  • コメント

    デジタルに変更しております。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top