詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725CC-130

品名 : 130mm 精密ノギス(微動送り付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲 0~130mm 最小目盛 0.02mm
最大誤差 ±0.05mm サイズ A(全長):235mm、
B:76mm、C:15mm、
D(ジョウの長さ):40mm、
E:72mm、F:34mm、G:16mm
重量 170g 材質 ステンレス、シルバー仕上げ
デプスバー付
同等サイズの数量検査測定に便利です。
追加説明
カタログ価格

7,000 (税抜)/ 7,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/01 21:46現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top