詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725CM-150

品名 : 150mm デジタルノギス(ケガキ型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲 0~150mm 最小目盛 0.01mm
最大誤差 ±0.03mm ジョウの長さ 29mm、40mm
超硬チップ付(内、外側測定面)
機能 オートオフ 電源 SR44×1個
重量 160g 材質 ステンレス
デプスバー付
これ一本で測定とケガキの両方ができます。
追加説明
カタログ価格

23,000 (税抜)/ 25,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 11:43現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA725CM-150A
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top