品番 : EA725EH-34
品名 : 100-200mm マイクロメーター(デジタル/替アンビル式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | MCD136-200 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 100~200 | 最小読取値(mm) | 0.001 |
| 口の深さ(mm) | 114 | スピンドル径 | φ8㎜ |
| 最大誤差 | 8μm | 本体幅 | 385㎜ |
| 本体高さ | 190㎜ | 奥行 | 28㎜ |
| 電源 | SR44×1個 | 重量 | 940g |
| 材質 | フレーム:球状黒鉛鋳鉄 スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 測定面:超硬チップ |
付属品 | ●木箱 ●キースパナ ●替アンビルx4本 ●SR44(テスト用) ●基準棒:100、125、150、175㎜ |
| 用途 | 外側寸法の測定に | 注意 | 最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 |
| アンビルを交換することで、本体の測定範囲を広くします。 | |||
| マイクロメーターヘッドのストローク:25mm | |||
| 定圧装置付 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| オートディスプレイオフ機能付(約5分)です。 | |||
| この1本で広範囲測定ができます。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| フレームは塗装仕上です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,400 円(税抜)/ 46,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 00:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

