詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725F-30

品名 : [0~10mm]タイヤ溝ゲージ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲 0~10mm 分解能 0.1mm
サイズ 54(W)×18(D)×62(H)mm 重量 80g
材質 本体:スチール
3段階のカラー表示で、安全(緑)・注意(黄)・危険(赤)が一目で分かります。
精密で測定しやすいハンディタイプ
ピン式で狭い溝にも対応
追加説明
カタログ価格

1,450 (税抜)/ 1,595 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/04 18:48現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top