詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725F-53

品名 : 300mm デジタルデプスゲージ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

最小目盛 0.01mm、0.0005” 機能 ゼロリセット、ホールド
電源 CR2032×1個 先端 スチールピン:φ2×8mm
材質 ステンレス+ABS樹脂
木箱付
RS232ポート付(ケーブル別売)
測定範囲 0~300mm(0~12”) ベース幅 150mm
追加説明
カタログ価格

38,500 (税抜)/ 42,350 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 09:55現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA725FC-11A
  • 品番

    EA725FC-11A

  • コメント

    WEB仕様ご確認下さい。

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top