品番 : EA725FA-69
品名 : 215mm ダイアルデプスゲージ
簡単に読み取れる水平上向きダイアル
仕様
上面読取式 | |||
最小目盛 | 0.01mm | 測定範囲 | 215mm |
---|---|---|---|
ダイヤル径 | 42mm | ベースサイズ | 100×26mm |
エクステンション5本付 | 15・25・29・54・104mm | 重量 | 0.22kg |
端子 | 8.9mm・13.9mm | ||
端子2個付 | |||
簡単に読み取れる水平上向きダイアル | |||
このダイヤルデプスゲージはより容易な読取の為、上向きのダイヤルを持ったバックプランジャーインディケーターを使用します。必要な延長と端子ポイントを選択してゲージのゼロをマスターに合わせてダイヤル上に直接ワークの偏差を読み取ります。 | |||
ゲージは最大測定範囲が得られるように位置を変える必要はありません。 | |||
2個の端子と5個の延長で215mmまで測定します。 | |||
希望の長さを実現する為に必要な端子と延長の組合せを示すチャートが付いています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
69,800 円(税抜)/ 76,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/08 18:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0773ページ |