詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725FK

品名 : スモールホールゲージ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
小さな穴、細長い穴、溝、凹所の測定に。一般作業用

仕様

測定範囲 (3.2~5.1mm)(5.1~7.6mm)(7.6~10.2mm)(10.2~12.7mm) 仕様 4本組セット
全長 75・80・85・90mm
穴のサイズに合わせた後ボール部分をマイクロメーター等で計測して下さい。
小さい穴、スロット、溝などの計測に
計測は先端のボール部で2点接触
セーフティストップで各レンジを安全に計測。
追加説明
カタログ価格

23,900 (税抜)/ 26,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/22 02:18現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA725FK-5
  • 品番

    EA725FK-5

  • コメント

    変更点:品番

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top