品番 : EA725FL
品名 : φ8-150mm テレスコーピングホールゲージ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
スプリングテンションで適度な接触圧力。プランジャーは希望する幅を簡単セットでロック
仕様
ハンドル長さ | 60mm (89~150mmのみ82mm) |
測定範囲 | (8~13mm) (13~19mm) (19~32mm) (32~54mm) (54~89mm) (89~150mm) |
---|---|---|---|
計測部は小さい穴の径に接触するように設計されています。 | |||
穴のサイズを採った後、マイクロメーターなどで計測してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
49,300 円(税抜)/ 54,230 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/23 13:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)