品番 : EA725KF-15
品名 : 400mm ディバイダー(固定ねじ付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | スチール | ||
---|---|---|---|
取替え可能な先端部 | |||
測定範囲 | 400mm | ||
固定ねじ付 | |||
脚長 | 400mm | 全長 | 410mm |
幅 | 6mm | 厚み | 5mm |
ネジを完全に緩めたときの開脚幅 | 500mm | 重量 | 610g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,340 円(税抜)/ 9,174 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/20 11:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA725KF-22 : [EA725KF-15~16用] ペア針(スチール製) |
オプション | EA725KF-24 : [EA725KF-15・16用] ペア針(タングステンカーバイト製) |
メイン画像
拡大
.jpg)