詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725KJ-50

品名 : ビームトランメル(2個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

2個組
ポイント φ2×75mm(替先端:φ2×20mm) ビーム用クランプサイズ 9.5(W)×16~20(H)mm
材質 アルミダイカスト
ケガキ、寸法測定、大型コンパスとして
クランプ幅が合えば、ビームの長さは任意に
付属品 ペンシルホルダー、替先端ポイント×12本
追加説明
カタログ価格

5,850 (税抜)/ 6,435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/01/10 13:51現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top