品番 : EA725LA
品名 : [3個入] ダイアルゲージセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
様々な測定チェックに使えるコンパクトサイズな3つのダイヤルゲージセット
仕様
ゲージ直径 | 57mm | 取付軸径 | 9.5mm |
---|---|---|---|
測定範囲 | a:2.5mm b:25mm c:0.5mm | 目盛仕様 | a:0~50~0 b:0~100 c:0~10~0 |
最小値 | a:0.01mm b:0.01mm c:0.002mm | ||
直読式 | |||
ショックレス仕様 | |||
ハードスチール製ギヤトレイン |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
59,800 円(税抜)/ 65,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/04 13:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA725T-11 : マグネットベースインディゲーターホルダー |
オプション | EA725T-13 : マグネットベースインディゲーターホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)