詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725MC-2A

品名 : 6- 10mm デジタル内径測シリンダーゲージ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 新潟精機 型番 WCDI-10D
測定範囲 6~10㎜ 広範囲精度 12μm
目量 0.002㎜ 替ロッド EA725MC-101~109
換えロッド 0.5㎜とび9本 測定子の有効ストローク 0.7㎜
測定深さ 48㎜ 繰返し精密度 3μm
隣接誤差 5μm 換えワッシャ 無し
電源 CR2032×1個 サイズ(W×D×H)mm 66×40×225
材質 ●本体:スチール
●測定子:軸受鋼
重量 265g
用途 内径測定用に 付属品 ●木箱
●換えロッドx9
●スパナ
●CR2032(テスト用)
注意 ●各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。
●マスタとなるリングゲージをご用意下さい。
デジタルインジケータを標準装備しています。
デジタル表示で見やすい。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ABS(絶対測定)機能付です。
追加説明
カタログ価格

46,900 (税抜)/ 51,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/16 02:14現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top