品番 : EA725MC-34A
品名 : 35- 50mm 内径測シリンダーゲージ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WCDI-50 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 35~50㎜ | 広範囲精度 | 15μm |
| 最小目盛 | 0.01㎜ | 測定子の有効ストローク | 1.2㎜ |
| 測定深さ | 150㎜ | 繰返し精密度 | 3μm |
| 隣接誤差 | 5μm | 替ロッド | EA725MC-135~138 |
| 替ワッシャー | EA725MC-71~74 | 換えロッド | 5.0㎜とび4本 |
| 換えワッシャ | 0.5・1・2・3㎜各1枚 | 本体幅 | 58㎜ |
| 本体高さ | 336㎜ | 奥行 | 35㎜ |
| 材質 | 本体:スチール 測定子:ステンレス 先端:超硬 |
重量 | 440g |
| 付属品 | ●PCケース ●換えロッドx4 ●換えワッシャx4 |
用途 | 内径測定用に |
| 注意 | ●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。 ●マスタとなるリングゲージをご用意ください。 |
||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| ダイヤルゲージを標準装備しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,100 円(税抜)/ 15,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 06:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0757ページ | ||||
