品番 : EA725MC-3A
品名 : 10- 18mm デジタル内径測シリンダーゲージ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | WCDI-18D |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 10~18㎜ | 広範囲精度 | 12μm |
| 目量 | 0.002㎜ | 替ロッド | EA725MC-110~118 |
| 替ワッシャー | EA725MC-70 | 換えロッド | 1.0㎜とび9本 |
| 換えワッシャ | 0.5㎜1枚 | 測定子の有効ストローク | 0.9㎜ |
| 測定深さ | 95㎜ | 繰返し精密度 | 3μm |
| 隣接誤差 | 5μm | 電源 | CR2032×1個 |
| サイズ(W×D×H)mm | 66×40×273 | 重量 | 300g |
| 材質 | ●本体:スチール ●測定子:軸受鋼 |
用途 | 内径測定用機器 |
| 付属品 | ●木箱 ●換えロッドx9 ●換えワッシャ ●スパナ ●CR2032(テスト用) |
注意 | ●各精度は、量子化誤差(±1カウント)含みません。 ●各精度は、付属のデジタルインジケータを含めた値です。 ●マスタとなるリングゲージをご用意下さい。 |
| デジタルインジケータを標準装備しています。 | |||
| デジタル表示で見やすい。 | |||
| 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 | |||
| ABS(絶対測定)機能付です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,200 円(税抜)/ 46,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 11:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
