品番 : EA725RA-12
品名 : 114mm/13枚組 シクネスゲージ
頑丈な焼入鋼ゲージ
仕様
| サイズ | 0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.10・0.15・0.20・0.30・1.0・2.0・3.0・5.0mm | リーフ長 | 114mm |
|---|---|---|---|
| リーフ幅 | 12.7mm | 精度 | 0.04~0.08mm:±0.004mm 0.10・0.15mm:±0.005mm 0.20・0.30mm:±0.007mm 1.00mm:±0.017mm 2.00~5.00mm:±0.019mm |
| 重量 | 52g | ||
| 13枚組 | |||
| 焼入鋼 | |||
| ロックデバイス(ネジを締めるとバラけません。) | |||
| 自動車、航空、ディーゼル、農業機械の製造・整備、そして治具、固定具、ゲージ、実験作業など、幅広い分野でご使用いただけます。 | |||
| リーフは簡単に取り外しや交換が可能です。 | |||
| 頑丈なスチール製ケースがリーフをしっかり保護します。 | |||
| ストレートのリーフを採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,500 円(税抜)/ 29,150 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/09 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0749ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
