品番 : EA725RB-20
品名 : 125mm/20枚組 シクネスゲージ(真鍮製)
仕様
| サイズ | 0.001”/0.025mm、0.0015”/0.038mm、 0.002”/0.051mm、0.003”/0.076mm、0.004”/0.102mm、 0.005”/0.127mm、0.006”/0.152mm、0.007”/0.178mm、 0.008”/0.203mm、0.009”/0.229mm、0.01”/0.254mm、 0.012”/0.305mm、0.014”/0.356mm、0.015”/0.381mm、 0.016”/0.406mm、0.018”/0.457mm、0.02”/0.508mm、0.022”/0.559mm、0.025”/0.635mm、0.03”/0.762mm | ブレード長 | 125mm |
|---|---|---|---|
| 非磁性、耐腐食性 | |||
| 幅 | 12.7mm | ||
| 20枚組 | |||
| 真鍮製 | |||
| ビニールケース付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 22:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0750ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
