詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725SG-15

品名 : 1.0-15mm テーパゲージ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー シンワ測定 型番 62600
サイズ 148×17×1.2mm 材質 ステンレス
最小目盛 1mm
隙間・管・孔に差し込むだけで、簡単に内径や隙間の寸法が測れます。
測定範囲 1~15mm
追加説明 ●製品サイズ・縦(mm)…148
●製品サイズ・横(mm)…17
●製品サイズ・奥(mm)…1.2
●製品重量(g)…11
●パッケージサイズ・縦(mm)…204
●パッケージサイズ・横(mm)…55
●パッケージサイズ・奥(mm)…2
●パッケージ重量(g)…20
●用途…隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ
●隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
●内径補正表付です。
●精度:測定範囲に対し±0.05mm
●測定範囲:1~15mm
●硬度:HV360~495
●材質…ステンレス
●差し込むだけで簡単に隙間の大きさを測れます。
●電気に触れる場所では使用しないでください。

カタログ価格

850 (税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/06 07:39現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA725SG-21
  • 品番

    EA725SG-21

  • コメント

    品番整理の為

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top