品番 : EA725SG-230
品名 : 15-30mm テーパーゲージ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | TPG-700B |
|---|---|---|---|
| 測定範囲(mm) | 15~30 | 全長(mm) | 153 |
| 最小目盛 | 0.1㎜ | 器差 | ±0.05㎜ |
| テーパー角度 | 7°9'10” | 板厚 | 1.2㎜ |
| 硬度 | 480HV | 材質 | ステンレス焼入鋼 |
| 重量 | 30g | 用途 | ミゾ、隙間、穴径等の測定に |
| 隙間に差し込むだけで簡単に溝や隙間の寸法測定ができます。 | |||
| 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 | |||
| 反射しにくいシルバー仕上です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/10 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|

