品番 : EA725T-107
品名 : マグネットベースゲージホルダー
仕様
| メーカー | 新潟精機 | 型番 | MB-7 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として | ホルダーアーム長 | 64×55mm |
| ゲージ取付ねじ | φ6mm・φ8mm、アリ溝付 | 支柱接続ねじ | M5×0.8 |
| 吸着力 | 250N | 表面磁束密度 | 最大100mT |
| ベースサイズ | 30×35×35mm | 材質 | 本体:一般構造用圧延鋼 磁石:ネオジム磁石 |
| 重量 | 430g | ||
| 1つのノブで全てのロックが可能 | |||
| 狭い場所でも使いやすいサイズ | |||
| レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能 | |||
| アリ溝取付が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,000 円(税抜)/ 12,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/22 20:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0739ページ | ||||
