詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725T-161

品名 : マグネットベースゲージホルダー

仕様

メーカー テクノプラン 型番 CMB-FMA
用途 鉄板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等保持に 全高 396mm
ゲージ取付部 穴径:φ8mm(φ6mmアダプタ付)
アリ溝:6.5mm
吸着力 784N(80kgf)
ベースサイズ 50(W)×58(L)×55(H)mm 取付ねじ穴 M8×1.25
重量 2.0kg
メカロック式機構
微動調整機能付き
センサー類の定位置保持等にも応用することが出来ます。
追加説明
カタログ価格

11,500 円(税抜)/ 12,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/19 20:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0739ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top