詳細表示

このページのURL:

品番 : EA725T-32

品名 : マグネットベースインディケータホルダー

仕様

メーカー ノガ・ウォーターズ(NOGA) 型番 DG1030
ホルダーアーム長 110×101mm ゲージ取付穴径 8mm
吸着力 800N マグネットサイズ 50×60×55mm
支柱接続ネジ M8 アーム全長 261mm
重量 1.35kg
微調整機構付
手ごろなサイズ
80kgfのマグネット付
ON-OFF式
マグネット底面はV字加工
センターロックネジで強力にアームを固定します。
φ8mm(φ6mm)、アリ溝のダイヤルゲージを保持します。
微調整部がプラスチックのため絶縁します。
鋼製
追加説明
カタログ価格

18,400 (税抜)/ 20,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/23 12:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0738ページ

代替品

EA725T-133
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm\nW:50、L:60、H:55

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top