品番 : EA727AA-82
品名 : 0-150℃/100mm バイメタル式温度計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | BM-R-100P |
---|---|---|---|
室内用 | |||
ダイヤル径 | 100mm | ケース外径 | 110mm |
45°タイプ | |||
取付ねじ | R1/2”(真鍮) | ケース材質 | プラスチック |
感温部径 | 8mm(真鍮) | 測定範囲 | 0~150℃ |
感温部長 | 100mm | 1目盛 | 2℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 07:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA727AB-501 : 50mm バイメタル感温部保護管 |
オプション | EA727AB-502 : 100mm バイメタル感温部保護管 |
オプション | EA727AB-503 : 150mm バイメタル感温部保護管 |
オプション | EA727AB-504 : 200mm バイメタル感温部保護管 |
メイン画像
拡大
.jpg)