詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728AC-13A

品名 : [室内・室外]最高・最低温度計(デジタル)

仕様

測定範囲 室内:-10~+50℃
室外:-50~+70℃
精度 ±1℃
分解能 0.1℃ 電源 単4電池×1本(付属)
サイズ 72(W)×17(D)×100(H)mm 外部センサーコード 2.9m
重量 110g
室内外温度同時表示
室内外最高最低温度表示機能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 225

(2026/11/19 20:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0809ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top