詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728AC-35

品名 : 温湿度計(デジタル)

仕様

測定範囲 温度:-10~50℃、湿度:20~99%RH 分解能 温度:0.1℃、湿度:1%RH
機能 最高最低温度表示 電源 LR1130×1個(付属)
サイズ 58(W)×11(D)×33(H)mm 重量 20g
材質 プラスチック
裏面スタンド付
追加説明
カタログ価格

1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/07 18:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0810ページ

代替品

EA728AC-35A
  • 品番

    EA728AC-35A

  • コメント

    変更点:デザイン、測定範囲など

ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top