品番 : EA728AC-72
品名 : デジタル温度・湿度計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TD-8511 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | 温度:-10~70℃ 湿度:20~95%RH |
分解能 | 0.1℃/1%RH |
| 電源 | LR44ボタン電池×1個(付属) | サイズ | 88×18×48mm |
| 重量 | 41g | 精度 | (温度)0~40℃:±1℃、それ以外:±2℃ (湿度)40~70%RH 常温:±5%、それ以外±7%RH |
| 測定周期 | 約20秒 | 材質 | ケース:ABS樹脂 |
| カラー | ホワイト | 使用範囲 | 温度:0~50℃ 湿度:20~90%RH |
| 快適・不快を表情でお知らせするフェイスアイコン付き。 | |||
| 卓上スタンドと背面マグネット付きで様々な置き場所に設置が可能です。 | |||
| シンプルでスリムなデジタル温度・湿度計です。 | |||
| 明るくハッキリ見やすい液晶で視認性もバツグンです。 | |||
| 快適湿度範囲:40~65%RH常温をしっかりカバーする湿度計。 精度±5%RH(40~70%RH常温)湿度センサ搭載。 |
|||
| ※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。 | |||
| ※温度は-10~70℃まで表示しますが、本体の使用範囲内で使用してください。 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/16 03:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0809ページ | ||||
