詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728AC-77

品名 : 100x 12x 65mm デジタル温度計

仕様

メーカー エンペックス気象計(EMPEX) 型番 TD-8401
測定範囲 子機:-40~70℃ 分解能 1℃
精度 ±1℃以内 電源 本体:CR2032×2個(付属)
子機(1台につき):単3電池×2本(付属)
サイズ 本体:100(W)×12(D)×65(H)mm
子機:50(W)×25(D)×95(H)mm
重量 本体:60g(電池含む)
子機:80g(電池含む)
材質 本体:ABS樹脂(ケース・液晶カバー)
子機:ABS樹脂(カバー)
ワイヤレス送信範囲 最大60m
電池寿命 本体:約8ヶ月(アラームの使用時間等で短くなります)
子機:約1年(アルカリ電池使用時)
表示更新間隔 本体:約1分
アラーム報知音量 本体:約70dB(前方10cm) アラーム設定可能上限下限温度 最高:-39~70℃、最低:-40~69℃
防滴 子機:IPX2相当 温度計測間隔 子機:57秒
離れた2ヶ所の温度がわかるワイヤレス温度計です。
アラームで温度変化をお知らせ。
寒い冬場の寒暖差注意。ヒートショック対策に。
2台の子機の温度を本体液晶で表示します。
任意で設定した最高・最低温度に達するとアラームを鳴らすことができ、経過時間も表示します。
雨のかからない軒先などであれば子機の屋外設置も可能です。
最高・最低温度同時表示。
子機の電池を別売のリチウム乾電池にしていただければ寒冷地や冷蔵庫、冷凍庫などでも使用が可能です。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
追加説明
カタログ価格

4,690 円(税抜)/ 5,159 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/19 06:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0808ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top