品番 : EA728AD-11
品名 : デジタル温度計(パネル埋め込み式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | 8152-50 |
---|---|---|---|
※ | センサー別売 | ||
熱電対、測温抵抗体、電圧のマルチ入力が可能 | |||
DINサイズ | 48×96 | 入力 | マルチ入力:熱電対、 測温抵抗体(Pt100、Jpt100)、 電圧(入力抵抗500kΩ以上)0~10mV(DC)、0~5、1~5、0~10VDC |
電源 | AC100~240V(±10%:50/60Hz) | サイズ | 96(W)×111(D)×48(H)mm (パネル内奥行:100mm) |
取付穴サイズ | 92(W)×45(H)mm | 重量 | 250g |
測定範囲 | 熱電対K:-199.9~800.0℃、 0~1200℃、 熱電対T:-199.9~300.0℃、 測温抵抗体Pt:-100.0~100.0℃ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
21,500 円(税抜)/ 23,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 05:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|