品番 : EA728AS-21
品名 : [-10/+110℃]防水デジタル温度計
仕様
| メーカー | 佐藤計量器製作所 | 型番 | SK-100WP※センサー付きセット品 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -10~110℃ | 分解能 | 0.1℃ |
| 測定精度 | ±1℃ | 防水構造 | IPX7(ただし指示計、センサ接続時) |
| 電源 | 単4乾電池×4本(付属) | サイズ | 本体:122(W)×30(D)×85(H)mm センサー:φ5×500mm(先丸) |
| 重量 | 本体:205g センサー:90g |
コード長 | 1.5m |
| 付属品 | 取扱説明書 | サンプリング | 約10秒 |
| 使用環境 | 0~50℃ | 表示方法 | 文字高40mm大型LCDデジタル表示 |
| 電池寿命 | 連続使用で約1年(アルカリ電池使用時) | 材質 | ABS樹脂 |
| センサー測定範囲 | -10~110℃ | センサー材質 | パイプ:ステンレス(SUS304) グリップ:耐熱ナイロン樹脂(耐熱温度:約100℃) コード:シリコン(耐熱温度:約150℃) |
| 指示計は壁掛け対応で、センサー付属のクリップで鍋などに固定すれば両手がフリーです。 | |||
| 数字が大きく見やすい防水型デジタル温度計です。 | |||
| 電源キーのみの簡単操作。 | |||
| トレーサビリティ校正・JCSS校正:指示計+センサーとのセットで校正が可能 | |||
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,500 円(税抜)/ 30,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 01:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0796ページ | ||||
