品番 : EA728EB-130
品名 : φ120mm 最高・最低温度計
仕様
| メーカー | エンペックス気象計(EMPEX) | 型番 | TM-2390 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -30~50℃ | サイズ | φ120×37mm |
| 材質 | 枠:PS樹脂 | 重量 | 140g |
| 精度 | ±1℃(0~40℃) | 設置できない場所 | 直射日光の当たる場所 直接風雨が当たる場所 粉塵等の多く発生する場所 目盛範囲外の環境 消毒液・薬剤・ガス等がかかる場所 温室・浴室などの高温多湿になる場所 |
| 電源 | 不要 | ||
| 壁掛用 | |||
| 屋外設置にも対応している防雨型 ※直射日光や直接風雨が当たる場所への設置禁止 |
|||
| 最高温度と最低温度をメモリーできるアナログ温度計です。 | |||
| 電池不要で計測をします。 | |||
| 中央のツマミを回すことで最高・最低温度のメモリリセット可能 | |||
| ポップな文字フォルムがとってもかわいい | |||
| 軽量で、どこにでも設置がしやすい。 | |||
| 厳格な加工技術にこだわり、一つ一つ丹念な手作業により岩手県奥州市水沢で造り上げた日本製センサを搭載しています。 | |||
| ※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。 | |||
| ※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,750 円(税抜)/ 4,125 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/07 13:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0811ページ | ||||
