詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728EB-68

品名 : φ140mm 温度・湿度計

仕様

メーカー エンペックス気象計(EMPEX) 型番 TM-2671
測定範囲 温度:0~50℃
湿度:20~90%RH
サイズ φ140×29mm
材質 枠:PS樹脂 重量 160g
精度 温度:±1℃(0~40℃)
湿度:±5%RH(35~75%RH常温)
電源 不要
日本製
電池不要、操作不要で設置をするだけで計測をします。
数字も見やすいルシード温湿度計シリーズ
「見やすさ」にこだわったアナログ温度・湿度計です。
文字盤内の数字を大きくし、温度と湿度で色分けをしました。
快適ゾーン付き。数値を指し示す温度計指針と湿度計指針を太くし、温度と湿度で色分けをしました。
シンプルで遠くからでも見やすい温度・湿度計です。
卓上用スタンド付
掛・置兼用
※精密機器につき強い衝撃を与えないでください。
※バイメタル式(熱膨張を利用した方式)の為、電源は不要です。(詳しくはPDF資料をご参照ください)
追加説明
カタログ価格

2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/17 11:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0813ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top