詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728G-1

品名 : 108x30mm 温度計(ホワイト)

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 1034-00
測定範囲 -20~50℃ サイズ 108×8×30(H)mm
重量 21g 1目盛 2℃
測定精度 ±2℃ 本体材質 ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油
カラー ホワイト
マグネット付
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応
横型
追加説明
カタログ価格

490 (税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/03/18 00:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0811ページ
ウェブカタログ画像
  • ※商品色は白です。
  • 側面\n※商品色は白です。
  • 裏面\n※商品色は白です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top