品番 : EA728G-17
品名 : 217x64mm 最高・最低温度計(デジタル)
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 73043 |
|---|---|---|---|
| 測定範囲 | -10~50℃ | 精度 | 0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃ |
| 最小表示 | 数字:0.1℃ バー1目盛:1℃ |
測定間隔 | 10秒 |
| 電源 | 単4電池×1本(付属) | 材質 | 本体:ABS樹脂 液晶:ガラス |
| サイズ | 217×64×19mm | 防水構造 | 保護等級 IPX4 |
| 重量 | 146g | 用途 | ・各種温度管理に。 ・ビニールハウスや温室などの温度管理に。 |
| デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。温度バーは現在温度・最低温度を一度に見ることができます。 | |||
| 倉庫や温室で、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様です。 | |||
| 視野角が広く、明るさ、映り込みにくさにこだわった液晶表示です。 | |||
| 感度の良い温度センサーで、10秒毎に更新します。 | |||
| 最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 55 (2026/11/23 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0811ページ | ||||
