詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728G-68

品名 : 106x25mm 温度計

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 1032-00
測定範囲 -20~50℃ サイズ 25(W)×8(D)×106(H)mm
1目盛 2℃ 材質 ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油
測定精度 ±2℃ 重量 21g
カラー ホワイト
マグネット付
小さくてかわいらしいマグネット付の温度計です。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応
縦型
追加説明
カタログ価格

490 円(税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0811ページ

代替品

EA728GA-8
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top