詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728GA-7

品名 : 200x44mm 温度計(白/緑)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 佐藤計量器製作所 型番 1513-20
測定範囲 -30~50℃ 精度 ±1℃(0~30℃、その他は±2℃)
1目盛 1℃ サイズ 44×9×200(H)mm
材質 ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油 重量 25g
グリーン
ABS樹脂ベースの寒暖計です。
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応
屋内用
壁掛型
追加説明
カタログ価格

490 (税抜)/ 539 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/24 18:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0811ページ

代替品

EA728G-62
  • 品番

    EA728G-62

  • コメント

    サイズ:50×9×250(H)mm

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top