詳細表示

このページのURL:

品番 : EA728GH-31

品名 : 110x90mm デジタルアウトドア温度計(電池式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

測定範囲 -10~50℃ 分解能 0.1℃
最高最低温度表示機能付
時計機能付き
材質 本体:ポリエチレン、液晶:ガラス 電源 単4電池×1個(付属)
サイズ 110(W)×22(D)×90(H)mm 液晶サイズ 53×100mm
重量 120g
防滴
大型液晶表示ではっきり見やすい。
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

3,120 (税抜)/ 3,432 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/25 23:40現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA728GH-10
  • 品番

    EA728GH-10

  • コメント

    仕様違い・アナログタイプ

メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top