品番 : EA733CF-2A
品名 : デジタルCo2・o2計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | FUSO | 型番 | CD-2IR |
---|---|---|---|
測定対象 | CO2・O2 | 検知範囲 | CO2:0.04~5.00% O2:5.0~30.0% |
分解能 | CO2:0.01% O2:0.1% | 精度 | CO2:±10%rdgまたは濃度の0.01%のうち大きい方 O2:±3%F.S |
使用温湿度 | 0~40℃ 80%RH以下(結露なきこと) | 電源 | 単3アルカリ電池×4(付属) または AC-100V(専用ACアダプタ) |
校正 | CO2:0.04% O2:21% (外気を用いて校正) | 連続使用時間 | 約20時間 |
機能 | CO2/O2交互・CO2のみ・O2のみの表示 | プローブコード長 | 100cm |
プローブ長 | 170mm | サイズ | 76(W)×27(D)×145(H)mm |
重量 | 約250g(電池含む) | ||
赤外線NDIRセンサを採用し、CO2の高精度な測定が可能。 | |||
1つのプローブでCO2、O2の濃度を連続測定できます。 | |||
付属品 | センサープローブ・ACアダプター・ネックストラップ(46cm) | ||
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
59,800 円(税抜)/ 65,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 12:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|