品番 : EA733D-1
品名 : デジタル酸素濃度計
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 新コスモス電機 | 型番 | XP-3180 |
---|---|---|---|
対象ガス | 酸素 | 検知範囲 | 0~25.0vol% |
警報設定値 | 18.0vol% | 分解能 | 0.1vol% |
指示精度 | フルスケール酸素 ±0.3vol% (JIS T 8201に準拠) |
表示方法 | デジタル、デジタルバー表示 |
電源 | 単3電池×4本(付属) | 重量 | 約450g(電池除く) |
サイズ | 82(W)×36(D)×162(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
130,000 円(税抜)/ 143,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/13 15:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|