品番 : EA733EB
品名 : グリース鉄粉濃度計
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 新コスモス電機 | 型番 | SDM-72 |
---|---|---|---|
測定範囲 | 0~5.00% | 分解能 | 0.001% |
電源 | 単3電池×4本(付属) またはACアダプター(別売) |
必要サンプル量 | 約0.8ml |
重量 | 約480g(電池含む) | サイズ | 84(W)×40(D)×190(H)mm |
付属品 | 携帯ケース、グリーズ採取ヘラ、グリースサンプルケース(10個) | ||
回転機械の軸受け、歯車、シリンダ等の磨耗状態の簡易診断に。 | |||
サンプルケースに採取したグリースを入れ、濃度計にセットするだけで測定できるので、操作と手入れが簡単です。 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
313,000 円(税抜)/ 344,300 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/17 18:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |